曜日別特売

ロー付けチップ

ロー付けチップ - 住友電工ハードメタル
幅(mm)16厚さ(mm)4全長(mm)16メーカー従来品番07-2適合バイト35-2用内容量1箱(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588207307-2 ST20EST20E
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588211607-2 A40A40
12,400
取扱い終了
0588216107-2 G2G2
12,400
取扱い終了
0588215207-2 G10EG10E
12,400
取扱い終了
0588214307-2 H1H1
12,400
取扱い終了
0588213407-2 H2H2
12,400
取扱い終了
0588212507-2 H3H3
12,400
取扱い終了
0588209107-2 ST10PST10P
12,400
取扱い終了
0588208207-2 ST30EST30E
12,400
取扱い終了
0588210707-2 U2U2
12,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする