曜日別特売

ロー付けチップ

ロー付けチップ - 住友電工ハードメタル
幅(mm)19厚さ(mm)5全長(mm)19メーカー従来品番07-3適合バイト35-3用内容量1箱(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588224707-3 G10EG10E
23,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588223107-3 H1H1
23,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588221307-3 H3H3
23,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588217707-3 ST20EST20E
23,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
0588220407-3 A40A40
19,100
取扱い終了
0588225607-3 G2G2
19,100
取扱い終了
0588222207-3 H2H2
19,100
取扱い終了
0588218607-3 ST10PST10P
19,100
取扱い終了
0588219507-3 U2U2
19,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする