曜日別特売

ロー付けチップ

ロー付けチップ - 住友電工ハードメタル
幅(mm)20厚さ(mm)6全長(mm)25メーカー従来品番07-4適合バイト35-4用内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588230107-4 G2G2
33,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588229207-4 H1H1
33,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588228307-4 H2H2
33,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588227407-4 ST10PST10P
27,800
取扱い終了
0588226507-4 ST20EST20E
27,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする