住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
幅(mm)
8
厚さ(mm)
3
全長(mm)
3
メーカー従来品番
08-1
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05882362
08-1 A40
A40
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05882414
08-1 G2
G2
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05882396
08-1 H1
H1
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05882371
08-1 H3
H3
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05882326
08-1 ST30E
ST30E
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05882353
08-1 U2
U2
¥
6,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05882344
08-1 U10E
U10E
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05882405
08-1 G10E
G10E
¥
5,100
取扱い終了
05882387
08-1 H2
H2
¥
5,100
取扱い終了
05882335
08-1 ST10P
ST10P
¥
5,100
取扱い終了
05882317
08-1 ST20E
ST20E
¥
5,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください