住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
(1件のレビュー)
幅(mm)
13
厚さ(mm)
4
全長(mm)
4
メーカー従来品番
08-3
適合バイト
43-3用
内容量
1箱(10個)
全11種類を絞り込む
材質
選択してください
A40
G2
G10E
H1
H2
H3
ST10P
ST20E
ST30E
U2
U10E
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05882475
08-3 A40
A40
¥
8,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05882511
08-3 G10E
G10E
¥
8,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05882502
08-3 H1
H1
¥
8,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05882484
08-3 H3
H3
¥
8,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05882441
08-3 ST10P
ST10P
¥
8,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05882423
08-3 ST20E
ST20E
¥
8,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05882432
08-3 ST30E
ST30E
¥
8,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05882466
08-3 U2
U2
¥
8,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05882457
08-3 U10E
U10E
¥
8,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05882527
08-3 G2
G2
¥
6,900
取扱い終了
05882493
08-3 H2
H2
¥
6,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください