ロー付けチップ

ロー付けチップ - 住友電工ハードメタル
幅(mm)15厚さ(mm)5全長(mm)5メーカー従来品番08-4適合バイト43-4用内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588258108-4 A40A40
10,200
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588263308-4 G2G2
10,200
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588262408-4 G10EG10E
10,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588261508-4 H1H1
10,200
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588260608-4 H2H2
10,200
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588259708-4 H3H3
10,200
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588255408-4 ST10PST10P
10,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588253608-4 ST20EST20E
10,200
6,898
7,588(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
0588254508-4 ST30EST30E
10,200
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588257208-4 U2U2
10,200
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
0588256308-4 U10EU10E
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする