曜日別特売

ロー付けチップ

ロー付けチップ - 住友電工ハードメタル
内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
メーカー従来品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588264208-5 H1H1176608-5
13,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588265108-6 H1H1208808-6
24,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0593420509-E1 ST10PST10P1072009-E1
22,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする