住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
全長(mm)
100
幅(mm)
13
高さ(mm)
13
形状
右勝手外径削り用
JIS規格
31型
メーカー従来品番
31-1
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05882667
31-1
ST20E
¥
2,590
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05882703
31-1
G10E
¥
2,060
取扱い終了
代引不可
05882676
44592
ST30E
¥
2,060
取扱い終了
05882685
44592
ST10P
¥
2,060
取扱い終了
05882694
44592
A40
¥
2,060
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください