曜日別特売

ロー付けバイト

ロー付けバイト - 住友電工ハードメタル
全長(mm)120幅(mm)16高さ(mm)16形状右勝手外径削り用JIS規格31型メーカー従来品番31-2内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588271231-2ST20E
3,360
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588273731-2U2
3,360
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588276431-2G10E
3,360
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
05882721Feb-31ST30E
2,670
取扱い終了
05882746Feb-31A40
2,670
取扱い終了
05882755Feb-31H1
2,670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする