曜日別特売

ロー付けバイト

ロー付けバイト - 住友電工ハードメタル
形状右勝手外径削り用幅(mm)19全長(mm)140高さ(mm)19JIS規格31型メーカー従来品番31-3内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588277331-3ST20E
4,440
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588278231-3ST30E
4,440
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588280731-3U2
4,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588282531-3H2
4,440
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588283431-3H1
4,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588284344651G10E
4,440
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588279144651ST10P
3,520
取扱い終了
0588281644651A40
3,520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする