住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
全長(mm)
160
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
形状
右勝手外径削り用
JIS規格
31型
メーカー従来品番
31-4
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05882852
31-4
ST20E
¥
6,310
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05882904
31-4
U2
¥
6,310
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05882922
31-4
H2
¥
6,310
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
05882931
31-4
G10E
¥
6,310
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
05882947
31-4
G2
¥
6,310
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05882861
31-4
ST30E
¥
5,010
取扱い終了
05882877
Apr-31
ST40E
¥
5,010
取扱い終了
05882886
Apr-31
ST10P
¥
5,010
取扱い終了
05882895
Apr-31
U10E
¥
5,010
取扱い終了
05882913
Apr-31
A40
¥
5,010
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください