住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
(1件のレビュー)
形状
左勝手外径削り用
幅(mm)
16
全長(mm)
120
高さ(mm)
16
JIS規格
32型
メーカー従来品番
32-2
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05883001
32-2
ST30E
¥
3,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05883017
32-2
A40
¥
3,360
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05882992
Feb-32
ST20E
¥
2,670
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください