住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
全長(mm)
140
幅(mm)
19
高さ(mm)
19
形状
左勝手外径削り用
JIS規格
32型
メーカー従来品番
32-3
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05883026
32-3
ST20E
¥
4,440
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883035
32-3
ST30E
¥
4,440
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05883044
32-3
U2
¥
4,440
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05883071
32-3
G10E
¥
4,440
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
05883053
Mar-32
A40
¥
3,520
取扱い終了
05883062
Mar-32
H2
¥
3,520
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください