曜日別特売

ロー付けバイト

ロー付けバイト - 住友電工ハードメタル
形状左勝手外径削り用幅(mm)25全長(mm)160高さ(mm)25JIS規格32型メーカー従来品番32-4内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588308732-4ST20E
6,310
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588309632-4ST30E
6,310
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588310532-4A40
6,310
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588311432-4H2
6,310
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588312332-4G10E
6,310
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0588313232-4G2
5,010
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする