曜日別特売

ロー付けバイト

ロー付けバイト - 住友電工ハードメタル
(2件のレビュー)
形状右勝手外径削り用幅(mm)16全長(mm)120高さ(mm)16メーカー従来品番33-2内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全12種類を絞り込む
材質
12種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588334233-2ST20E
3,620
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588335133-2ST30E
3,620
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588336733-2ST10P
3,620
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588338533-2U2
3,620
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588339433-2A40
3,620
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588340333-2H3
3,620
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588341233-2H2
3,620
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588342133-2H1
3,620
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588343733-2G10E
3,620
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
0588344633-2G2
3,620
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588337633-2U10E
2,500
取扱い終了
0588345533-2T12A
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05883385
2015-11-19
用途: 旋盤加工に
早乙女製作所

最近、ろう付けバイトからホルダー型のバイトが主流となってしまい、工具屋さんも廃業し、なかなか購入するにも大変でした、無くてはならない逸品です もっと違う形状バイトも探していますので、モノタロウさん よろしくお願いします

対象商品 : 05883437
2014-06-14
用途: フライス加工
製造業

20年以上使ってますが、問題はありません。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする