ロー付けバイト

ロー付けバイト - 住友電工ハードメタル
(2件のレビュー)
形状右勝手外径削り用幅(mm)25全長(mm)160高さ(mm)25メーカー従来品番33-4内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※再配達の際は別途費用を請求する場合がございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588359533-4ST20E
6,580
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588360433-4ST30E
6,580
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588361333-4ST40E
6,580
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588362233-4ST10P
6,580
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588364733-4U2
6,580
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588365633-4A40
6,580
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588366533-4H3
6,580
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588367433-4H2
6,580
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588369233-4G10E
6,580
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588370133-4G2
6,580
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
05883683Apr-33H1
6,580
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
0588363133-4U10E
4,540
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05883683
2018-04-04
用途: 旋盤作業
株式会社中島製作所

汎用旋盤での加工において、素材材質により利用している。

対象商品 : 05883692
2015-06-15
用途: 機械加工
製造業

数十年前からある信頼の安定性。現代でも活躍しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする