曜日別特売

ロー付けバイト

ロー付けバイト - 住友電工ハードメタル
全長(mm)100幅(mm)13高さ(mm)13形状左勝手外径削り用JIS規格34型メーカー従来品番34-1内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全9種類を絞り込む
材質
9種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588378734-1ST20E
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588379634-1ST30E
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588380534-1ST10P
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588381434-1U2
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588382334-1A40
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588383234-1H2
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588384134-1H1
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588385734-1G10E
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588386634-1G2
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする