ロー付けバイト

ロー付けバイト - 住友電工ハードメタル
形状左勝手外径削り用幅(mm)19全長(mm)140高さ(mm)19メーカー従来品番34-3内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588398134-3ST20E
4,720
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588399734-3ST30E
4,720
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588400634-3ST40E
4,720
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588403334-3U2
4,720
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588404234-3A40
4,720
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588405134-3H2
4,720
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588406734-3H1
4,720
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588407634-3G10E
4,720
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588408534-3G2
4,720
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588401534-3ST10P
3,740
取扱い終了
0588402434-3U10E
3,250
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
0588409434-3T12A
3,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする