住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
形状
左勝手外径削り用
幅(mm)
25
全長(mm)
160
高さ(mm)
25
メーカー従来品番
34-4
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05884103
34-4
ST20E
¥
6,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05884112
34-4
ST30E
¥
6,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05884155
34-4
U2
¥
6,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05884164
34-4
A40
¥
6,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05884173
34-4
H2
¥
6,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05884191
34-4
G10E
¥
6,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05884207
34-4
G2
¥
6,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05884182
Apr-34
H1
¥
6,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05884146
34-4
U10E
¥
4,540
取扱い終了
05884121
Apr-34
ST40E
¥
5,220
取扱い終了
05884137
Apr-34
ST10P
¥
5,220
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください