住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
全長(mm)
80
幅(mm)
10
高さ(mm)
10
形状
外径削り用
JIS規格
35型
メーカー従来品番
35-0
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05884216
35-0
ST20E
¥
2,210
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05884225
35-0
ST10P
¥
2,210
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05884234
35-0
A40
¥
2,210
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05884243
35-0
H2
¥
2,210
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05884252
35-0
H1
¥
2,210
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05884261
35-0
G10E
¥
2,210
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05884277
35-0
G2
¥
2,210
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください