曜日別特売

ロー付けバイト

ロー付けバイト - 住友電工ハードメタル
全長(mm)100幅(mm)13高さ(mm)13形状外径削り用JIS規格35型メーカー従来品番35-1内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588428635-1ST20E
2,590
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588430435-1ST10P
2,590
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588431335-1U2
2,590
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588432235-1A40
2,590
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588433135-1H2
2,590
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588434735-1H1
2,590
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588436535-1(G2)G2
2,590
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588435635-1(G10E)G10E
2,590
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
05884295Jan-35ST30E
2,060
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする