住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
全長(mm)
120
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
形状
外径削り用
メーカー従来品番
35-2
内容量
1本
全10種類を絞り込む
材質
選択してください
A40
G2
G10E
H1
H2
ST10P
ST20E
ST30E
U2
U10E
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05884374
35-2
ST20E
¥
3,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05884417
35-2
U2
¥
3,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05884426
35-2
A40
¥
3,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
05884435
35-2
H2
¥
3,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05884444
35-2
H1
¥
3,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
05884383
Feb-35
ST30E
¥
3,360
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05884453
Feb-35
G10E
¥
3,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05884392
35-2
ST10P
¥
3,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
取扱停止中
返品不可
05884401
35-2
U10E
¥
2,320
取扱い終了
05884462
Feb-35
G2
¥
2,670
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください