曜日別特売

ロー付けバイト

ロー付けバイト - 住友電工ハードメタル
全長(mm)140幅(mm)19高さ(mm)19形状外径削り用メーカー従来品番35-3内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588447135-3ST20E
4,440
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588448735-3ST30E
4,440
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588449635-3ST10P
4,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588453235-3H2
4,440
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588454135-3H1
4,440
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
0588455735-3G10E
4,440
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588456635-3G2
4,440
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
05884514Mar-35U2
4,440
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
05884523Mar-35A40
4,440
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588450535-3U10E
3,060
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする