ロー付けバイト

ロー付けバイト - 住友電工ハードメタル
全長(mm)160幅(mm)25高さ(mm)25形状外径削り用JIS規格35型メーカー従来品番35-4内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588457535-4ST20E
6,310
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588460235-4U2
6,310
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588461135-4A40
6,310
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588462735-4H2
6,310
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588463635-4G10E
6,310
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
05884584Apr-35ST30E
6,310
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
05884645Apr-35G2
6,310
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
05884593Apr-35U10E
5,010
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする