曜日別特売

ロー付けバイト

ロー付けバイト - 住友電工ハードメタル
全長(mm)80幅(mm)10高さ(mm)10形状外径削り用JIS規格36型メーカー従来品番36-0内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588465436-0ST20E
2,210
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
0588466336-0ST30E
2,210
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
0588467236-0ST10P
2,210
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588468136-0H2
2,210
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
0588469736-0H1
2,210
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588470636-0G10E
2,210
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする