住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
形状
外径削り用
幅(mm)
16
全長(mm)
120
高さ(mm)
16
メーカー従来品番
36-2
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全12種類を絞り込む
材質
選択してください
A40
G2
G10E
H1
H2
H3
ST10P
ST20E
ST30E
T12A
U2
U10E
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05884821
36-2
ST20E
¥
3,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05884837
36-2
ST30E
¥
3,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05884846
36-2
ST10P
¥
3,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05884864
36-2
U2
¥
3,230
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05884882
36-2
H3
¥
3,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05884891
36-2
H2
¥
3,230
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05884907
36-2
H1
¥
3,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05884916
36-2
G10E
¥
3,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05884925
36-2
G2
¥
3,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05884873
13181
A40
¥
3,230
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05884855
36-2
U10E
¥
2,230
取扱い終了
05884934
36-2
T12A
¥
2,230
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください