曜日別特売

ロー付けバイト

ロー付けバイト - 住友電工ハードメタル
形状外径削り用幅(mm)25全長(mm)160高さ(mm)25メーカー従来品番36-4内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全10種類を絞り込む
材質
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588507436-4ST20E
6,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588508336-4ST30E
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588509236-4ST10P
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588511736-4U2
6,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588513536-4H2
6,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
0588514436-4H1
6,000
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588515336-4G10E
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588516236-4G2
6,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885126Apr-36A40
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588510136-4U10E
4,140
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする