住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
形状
右勝手外径削り用
幅(mm)
13
全長(mm)
100
高さ(mm)
13
JIS規格
37型
メーカー従来品番
37-1
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05885171
37-1
ST20E
¥
2,480
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885196
37-1
H1
¥
2,480
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885205
37-1
G10E
¥
2,480
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885187
Jan-37
ST30E
¥
1,970
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください