住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
全長(mm)
120
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
形状
右勝手外径削り用
JIS規格
37型
メーカー従来品番
37-2
内容量
1本
全9種類を絞り込む
材質
選択してください
A40
G2
G10E
H1
H2
ST10P
ST20E
ST30E
U2
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05885214
37-2
ST20E
¥
3,060
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885232
37-2
ST10P
¥
3,060
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885241
37-2
U2
¥
3,060
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885275
37-2
H1
¥
3,060
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885284
37-2
G10E
¥
3,060
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885266
37-2
H2
¥
3,060
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
取扱停止中
返品不可
05885223
Feb-37
ST30E
¥
2,430
取扱い終了
05885257
Feb-37
A40
¥
2,430
取扱い終了
05885293
Feb-37
G2
¥
2,430
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください