住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
全長(mm)
140
幅(mm)
19
高さ(mm)
19
形状
右勝手外径削り用
JIS規格
37型
メーカー従来品番
37-3
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05885302
37-3
ST20E
¥
3,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885311
37-3
ST30E
¥
3,830
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
05885327
37-3
ST10P
¥
3,830
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05885336
37-3
U10E
¥
3,830
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05885345
37-3
U2
¥
3,830
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885354
37-3
A40
¥
3,830
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885363
37-3
H2
¥
3,830
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885372
37-3
H1
¥
3,830
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885381
37-3
G10E
¥
3,830
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885397
Mar-37
G2
¥
3,040
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください