住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
全長(mm)
160
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
形状
右勝手外径削り用
メーカー従来品番
37-4
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05885406
37-4
ST20E
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885415
37-4
ST30E
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885424
37-4
ST10P
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885442
37-4
U2
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885451
37-4
H2
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885467
37-4
G10E
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885433
37-4
U10E
¥
4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください