住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
形状
左勝手外径削り用
幅(mm)
13
全長(mm)
100
高さ(mm)
13
JIS規格
38型
メーカー従来品番
38-1
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05885476
38-1
ST20E
¥
2,480
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05885485
38-1
G10E
¥
2,480
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください