住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
全長(mm)
120
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
形状
左勝手外径削り用
JIS規格
38型
メーカー従来品番
38-2
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05885494
38-2
ST20E
¥
3,060
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885512
38-2
H1
¥
3,060
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885521
38-2
G10E
¥
3,060
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885503
Feb-38
ST30E
¥
2,430
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください