住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
形状
左勝手外径削り用
幅(mm)
19
全長(mm)
140
高さ(mm)
19
JIS規格
38型
メーカー従来品番
38-3
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全7種類を絞り込む
材質
選択してください
G2
G10E
H1
ST10P
ST20E
ST30E
U2
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05885537
38-3
ST20E
¥
3,830
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885546
38-3
ST30E
¥
3,830
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885555
38-3
ST10P
¥
3,830
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885564
38-3
U2
¥
3,830
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885573
38-3
H1
¥
3,830
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885582
38-3
G10E
¥
3,830
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885591
Mar-38
G2
¥
3,040
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください