住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
形状
左勝手外径削り用
幅(mm)
25
全長(mm)
160
高さ(mm)
25
JIS規格
38型
メーカー従来品番
38-4
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05885607
38-4
ST20E
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885616
38-4
ST30E
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885625
38-4
H1
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885634
38-4
G10E
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください