住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
形状
右勝手外径削り用
幅(mm)
13
全長(mm)
100
高さ(mm)
13
JIS規格
39型
メーカー従来品番
39-1
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全10種類を絞り込む
材質
選択してください
A40
G2
G10E
H1
H2
H3
ST10P
ST20E
ST30E
U2
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05885704
39-1
ST20E
¥
2,720
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885713
39-1
ST30E
¥
2,720
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885731
39-1
U2
¥
2,720
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885747
39-1
A40
¥
2,720
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885756
39-1
H3
¥
2,720
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885765
39-1
H2
¥
2,720
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885783
39-1
G10E
¥
2,720
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885792
39-1
G2
¥
2,720
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885774
Jan-39
H1
¥
2,720
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885722
39-1
ST10P
¥
2,720
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください