住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
全長(mm)
120
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
形状
右勝手外径削り用
メーカー従来品番
39-2
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全12種類を絞り込む
材質
選択してください
A40
G2
G10E
H1
H2
H3
ST10P
ST20E
ST30E
T12A
U2
U10E
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05885801
39-2
ST20E
¥
3,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885817
39-2
ST30E
¥
3,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885826
39-2
ST10P
¥
3,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885844
39-2
U2
¥
3,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885853
39-2
A40
¥
3,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885862
39-2
H3
¥
3,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885887
39-2
H1
¥
3,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885896
39-2
G10E
¥
3,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885905
39-2
G2
¥
3,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885871
39-2
H2
¥
3,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
取扱停止中
05885835
39-2
U10E
¥
2,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05885914
39-2
T12A
¥
2,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください