住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
形状
右勝手外径削り用
幅(mm)
19
全長(mm)
140
高さ(mm)
19
メーカー従来品番
39-3
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05885923
39-3
ST20E
¥
4,620
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885932
39-3
ST30E
¥
4,620
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885957
39-3
ST10P
¥
4,620
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885975
39-3
U2
¥
4,620
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885984
39-3
A40
¥
4,620
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885993
39-3
H3
¥
4,620
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05886002
39-3
H2
¥
4,620
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05886011
39-3
H1
¥
4,620
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05886027
39-3
G10E
¥
4,620
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05886036
39-3
G2
¥
4,620
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39268144
39-3
ST15E
¥
3,190
取扱い終了
05885941
Mar-39
ST40E
¥
3,670
取扱い終了
05885966
39-3
U10E
¥
3,190
取扱い終了
05886045
39-3
T12A
¥
3,190
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください