曜日別特売

ロー付けバイト

ロー付けバイト - 住友電工ハードメタル
形状右勝手外径削り用幅(mm)25全長(mm)160高さ(mm)25メーカー従来品番39-4内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全11種類を絞り込む
材質
11種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588605439-4ST20E
6,250
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588606339-4ST30E
6,250
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588608139-4ST10P
6,250
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588610639-4U2
6,250
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588611539-4A40
6,250
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588613339-4H1
6,250
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588614239-4G10E
6,250
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588615139-4G2
6,250
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
05886124Apr-39H2
6,250
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0588607239-4ST40E
4,960
取扱い終了
0588609739-4U10E
4,310
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする