住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
全長(mm)
80
幅(mm)
10
高さ(mm)
10
形状
左勝手外径削り用
JIS規格
40型
メーカー従来品番
40-0
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05886167
40-0
ST20E
¥
2,450
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05886176
40-0
H1
¥
1,940
取扱い終了
05886185
40-0
G10E
¥
1,940
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください