曜日別特売

ロー付けバイト

ロー付けバイト - 住友電工ハードメタル
形状左勝手外径削り用幅(mm)16全長(mm)120高さ(mm)16JIS規格40型メーカー従来品番40-2内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
材質
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588628240-2ST10P
3,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588629140-2U2
3,480
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588630740-2A40
3,480
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588631640-2H1
3,480
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588632540-2G10E
3,480
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588633440-2G2
3,480
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588626440-2ST20E
3,480
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
0588627340-2ST30E
3,480
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする