曜日別特売

ロー付けバイト

ロー付けバイト - 住友電工ハードメタル
形状左勝手外径削り用幅(mm)19全長(mm)140高さ(mm)19JIS規格40型メーカー従来品番40-3内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全10種類を絞り込む
材質
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588634340-3-------ST20E
4,620
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588635240-3-------ST30E
4,620
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588636140-31919519140419ST10P
4,620
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588640440-3-------H2
4,620
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588641340-3-------H1
4,620
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
0588642240-3-------G10E
4,620
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588643140-3-------G2
4,620
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
05886386Mar-40-------U2
4,620
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
05886395Mar-40-------A40
4,620
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
05886377Mar-40-------U10E
3,670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする