住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
形状
左勝手外径削り用
幅(mm)
25
全長(mm)
160
高さ(mm)
25
メーカー従来品番
40-4
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全10種類を絞り込む
材質
選択してください
A40
G2
G10E
H1
H2
ST10P
ST20E
ST30E
U2
U10E
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05886447
40-4
ST20E
¥
6,250
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05886456
40-4
ST30E
¥
6,250
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05886483
40-4
U2
¥
6,250
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05886501
40-4
H2
¥
6,250
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05886526
40-4
G10E
¥
6,250
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05886535
Apr-40
G2
¥
6,250
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05886517
Apr-40
H1
¥
6,250
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
返品不可
05886474
40-4
U10E
¥
4,310
取扱い終了
05886465
Apr-40
ST10P
¥
4,960
取扱い終了
05886492
Apr-40
A40
¥
4,960
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください