曜日別特売

ロー付けバイト

ロー付けバイト - 住友電工ハードメタル
全長(mm)100幅(mm)13高さ(mm)13形状右勝手外径削り用JIS規格41型メーカー従来品番41-1内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全7種類を絞り込む
材質
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588654441-1ST20E
2,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588656241-1ST10P
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588657141-1A40
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588659641-1G10E
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588658741-1H1
2,220
取扱い終了
05886553Jan-41ST30E
2,220
取扱い終了
05886605Jan-41G2
2,220
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする