曜日別特売

ロー付けバイト

ロー付けバイト - 住友電工ハードメタル
形状右勝手外径削り用幅(mm)16全長(mm)120高さ(mm)16JIS規格41型メーカー従来品番41-2内容量1本
全7種類を絞り込む
材質
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588661441-2ST20E
3,620
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588663241-2ST10P
3,620
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588664141-2U2
3,620
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588665741-2A40
3,620
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588666641-2H2
3,620
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588667541-2G10E
3,620
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
05886623Feb-41ST30E
2,880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする