曜日別特売

ロー付けバイト

ロー付けバイト - 住友電工ハードメタル
全長(mm)140幅(mm)19高さ(mm)19形状右勝手外径削り用メーカー従来品番41-3内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
JIS規格
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588668441-3-------41型ST20E
4,720
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588669341-3-------41型ST30E
4,720
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588670241-3-------41型ST10P
4,720
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588672741-319135191400.51941型U2
4,720
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588673641-3-------41型A40
4,720
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588674541-319135191400.51941型H2
4,720
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588675441-3-------41型H1
4,720
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
0588676341-3-------41型G10E
4,720
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588677241-3-------41型G2
4,720
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
0588671141-3--------U10E
3,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする