住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
形状
右勝手外径削り用
幅(mm)
25
全長(mm)
160
高さ(mm)
25
JIS規格
41型
メーカー従来品番
41-4
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全7種類を絞り込む
材質
選択してください
A40
G2
G10E
H1
ST10P
ST20E
ST30E
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05886781
41-4
ST20E
¥
6,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05886797
41-4
ST30E
¥
6,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05886806
41-4
ST10P
¥
6,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05886815
41-4
A40
¥
6,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05886824
41-4
H1
¥
6,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05886833
41-4
G10E
¥
6,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05886842
41-4
G2
¥
6,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください