住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
全長(mm)
100
幅(mm)
13
高さ(mm)
13
形状
左勝手外径削り用
JIS規格
42型
メーカー従来品番
42-1
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05886851
42-1
ST20E
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05886876
42-1
G10E
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05886867
Jan-42
ST30E
¥
2,220
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください