曜日別特売

ロー付けバイト

ロー付けバイト - 住友電工ハードメタル
全長(mm)120幅(mm)16高さ(mm)16形状左勝手外径削り用JIS規格42型メーカー従来品番42-2内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588688542-2ST20E
3,620
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588690342-2A40
3,620
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
05886912Feb-42G10E
3,620
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
05886894Feb-42ST30E
2,880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする