住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
全長(mm)
140
幅(mm)
19
高さ(mm)
19
形状
左勝手外径削り用
JIS規格
42型
メーカー従来品番
42-3
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05886921
42-3
ST20E
¥
4,720
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05886937
42-3
ST30E
¥
4,720
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05886946
42-3
ST10P
¥
4,720
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05886964
42-3
A40
¥
4,720
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05886973
42-3
G10E
¥
4,720
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05886955
Mar-42
U2
¥
4,720
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05886982
Mar-42
G2
¥
3,740
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください